イチネンTASCO
真空ゲージキット(1/4接続)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55647567
品番
TA142SVK
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
取付ねじ
1/4フレアオス×1/4フレアオス(VACバルブ付)
付属品
アダプタ5/16フレア(R410A用)、M10P1.5(R134a用)各1付
真空計(MPa)
TA142BH=0~-0.1(0~-760mmHg)(設置針付)
チャージホース
(真空用)1/4フレア150cm×1
ゲージ径(Φmm)
80