曜日別特売
7017 ワッフルバスマット 35×50cm グリーン マルナカ 55648157

7017 ワッフルバスマット 35×50cm グリーン マルナカ 55648157
7017 ワッフルバスマット 35×50cm グリーン マルナカ 55648157
7017 ワッフルバスマット 35×50cm グリーン マルナカ 55648157
7017 ワッフルバスマット 35×50cm グリーン マルナカ 55648157
7017 ワッフルバスマット 35×50cm グリーン マルナカ 55648157
7017 ワッフルバスマット 35×50cm グリーン マルナカ 55648157
7017 ワッフルバスマット 35×50cm グリーン マルナカ 55648157

ワッフルバスマット 35×50cm グリーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚注文コード55648157品番7017
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥3,353
販売価格(税別)
3,048

ワッフル形状の凹凸が足裏を刺激します。
洗濯機で丸洗いが可能ですのでお手入れカンタン、清潔にご使用いただけます。

材質ポリエステル75%、アクリル25%寸法(mm)500×350×20質量(g)200アズワン品番69-3142-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする