曜日別特売
MC-S3A M ableクッション 洗浄タイプ S3 ヒトラボ 55648620

M ableクッション 洗浄タイプ S3

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1個注文コード55648620品番MC-S3A
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

関節拘縮や円背など、身体の変形があると、特定の部位に体重が集まったり、筋緊張が高い状態が続きます。
そういった状態は、褥瘡になるリスクを高め、身体の変形をさらに進める原因になります。
M-ableクッションを使えば、体重分布を正しく保ち、良い姿勢作りが可能です。
特殊な中材により、フィット性と保持性の両方を高め、豊富なバリエーションと共にあらゆる体格、部位、変形に対応します。
褥瘡予防、関節拘縮対策におすすめです。

材質中材/ポリプロピレン・ポリエチレン、インナーカバー/ポリエステル100%、アウターカバー/ポリエステル65%・綿35%質量(kg)0.4寸法(cm)25×40アズワン品番69-1199-99
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする