曜日別特売
MRC216-KC 心電図記録紙 216mm巾×300mm折 全長300m 薄手 KOKUSAI(国際チャート) 55648726

MRC216-KC 心電図記録紙 216mm巾×300mm折 全長300m 薄手 KOKUSAI(国際チャート) 55648726
MRC216-KC 心電図記録紙 216mm巾×300mm折 全長300m 薄手 KOKUSAI(国際チャート) 55648726
MRC216-KC 心電図記録紙 216mm巾×300mm折 全長300m 薄手 KOKUSAI(国際チャート) 55648726

心電図記録紙 216mm巾×300mm折 全長300m 薄手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1冊注文コード55648726品番MRC216-KC
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥19,908
販売価格(税別)
18,098

高品質

寸法(mm)216×300折全長(m)300アズワン品番69-0479-22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする