曜日別特売
TA976HF-100 バームテープ(白) イチネンTASCO 55648906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA976HF-100 バームテープ(白) イチネンTASCO 55648906
TA976HF-100 バームテープ(白) イチネンTASCO 55648906

バームテープ(白)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)10
幅(mm)100
内容量1個注文コード55648906品番TA976HF-100
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。

長さ(m)10幅(mm)100材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 天井空調の結露対応
その他業種

結露が垂れ落ちてくることが無くなりっ良かった。もう少し幅の狭いものを取り扱ってほしい。

2025-01-07
用途: 結露防止
トラスティー建設業・工事業

冷媒管の保護に使いました。切って使えるので重宝します。粘着力も良いと思います。

対象商品 : 55648888
2021-05-18
用途: エアコン取付

エアコン移設工事に使用しました。タスコの製品なので安心して使用できます。

対象商品 : 55648933
2017-09-25
用途: 空調機の本体及び配管保温用

メーカー品なので安心です。粘着力は強力で納得できます。

2が参考にしています
対象商品 : 55648915
2022-06-25
用途: エアコンダクト

エアコンダクトに結露が出る為る保温致しました。
結露は止まりましたがフレキシブル・ダクトの為、動きが悪くなり、
剥離紙を縦半分にて剥がし施工しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする