※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
ベンダー用シュー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
適合サイズ
(銅管)1-1/2″(38.10)
(銅管)7/8″(22.23)
(銅管)1″(25.40)
(銅管)1-1/8″(28.58)
(銅管)1-1/4″(31.75)
(銅管)1-3/8″(34.93)
(銅管)1-1/2″(38.10)
(銅管)1-5/8″(41.28)
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55650376
品番
TA515-12J
参考基準価格(税別)
¥79,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ベンダー本体・ベンダー用ガイドは従来のものをご使用になれます。
施工方法は4倍(4D)シューと変わりません。
ラッキングに最適です。
適合サイズ
(銅管)1-1/2″(38.10)
適合
TA515EG,TA515E,TA515用
寸法
(CE90°)89.73
曲げ角度
(最大)180°
曲げ半径(mm)
114.3(パイプ径の4倍/4D)
注意
※R410Aには4倍(4D)シューをご使用ください。