PROST’s 超耐熱/耐酸/耐溶剤性 FRPビニルエステル樹脂 3液セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(15kg) 注文コード 55651341 品番 8411
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

優れた耐熱性、耐薬品性(耐酸性、耐溶剤性)を有します。また、耐水性、接着性、作業性についても優れた特性を示します。
1.耐熱性が良好(熱変形温度138℃) 2.耐薬品性が良好(耐酸性、耐溶剤性、耐熱水性) 3.硬化性が良好 4.接着性が良好

用途
成形/補修
100℃を超える環境下でのFRP製品に使用されます。 / 耐食タンク、パイプ、ダクト / 構造材(テンションメンバー) / 電気部品(注入)
使用方法
【添加順序】
1.樹脂を計量する。
2.促進剤(コバルト)を0.5%計量添加後良く攪拌します。
3.促進剤(コバルト)を配合した樹脂を使用する直前に硬化剤を1%計量添加後良く攪拌して使用します。
成分FRPビニルエステル樹脂 備考超耐熱 耐酸 耐溶剤性 FRPビニルエステル樹脂 15kg / 硬化剤 200mL / 促進剤(コバルト)100mL 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15000mL 特性【25℃の場合】樹脂に対し、促進剤(コバルト)を0.5%、硬化剤を1%添加でゲル化時間は25から30分です。 危険物の性状非水溶性
注意
※硬化剤と促進剤(コバルト)の直接混合は大変危険です(爆発の恐れ)。絶対避けて下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,892 / 税込 ¥2,081
沖縄地方数量1につき ¥3,608 / 税込 ¥3,969
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする