曜日別特売
CAWA-01R デジタル糖度・濃度計 東京光電 55652208

CAWA-01R デジタル糖度・濃度計 東京光電 55652208
CAWA-01R デジタル糖度・濃度計 東京光電 55652208
CAWA-01R デジタル糖度・濃度計 東京光電 55652208

デジタル糖度・濃度計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード55652208品番CAWA-01R
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・測定範囲はBrix0 ~ 50%まで
・幅広く様々な液体の測定が可能
・果物、野菜から調味料
・飲料、酒類
・洗浄液管理、クーラント・切削油などの
工業油の管理

用途
食品の糖度測定に
飲料、酒類、調味料に
切削油などの工業油の管理に
付属品USB-C ケーブル、収納ケース、クリーニングクロス、スポイト、合格書、取扱説明書寸法(mm)57×29×120測定範囲Brix 0 ~ 50%質量(g)165電源2×1.2V AA 2100mAh NiMH batteries測定精度Brix 0 ~ 40%±0.2% / 40 ~ 50% ±0.5%防水性IP64 相当
注意
※・外光が強い場合にはプリズムの上に手をおおう等して、外光を避けてください。
※・測定値が安定しない場合は測定検体を良く攪拌して測定を試みてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする