曜日別特売
- プラズマ シールドカップ 東安 55652391

 

- プラズマ シールドカップ 東安 55652391
- プラズマ シールドカップ 東安 55652391

プラズマ シールドカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(3本)注文コード55652391品番-
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

メッキに多少のバラつきがありますが、ご使用に問題はありません。

高さ(mm)28適合品番TGN02004 / 5型 PF型 兼用シールドカップ主な適合トーチ旧型:YT-065PCS / 現行:YT-06PD2・YT-08PD2内径(mm)20直径(mm)32.7アンペア60-80A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマトーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする