TA376K チッソブロー イチネンTASCO 55652528

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チッソブロー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード55652528品番TA376K
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。
この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。
このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。

セット内容チッソ調整器(TA380D-1)、チッソ流動弁、テーパーノズル、ケースケース寸法(mm)385×202×140ホース長さ(m)3適合サイズ(テーパーノズル小)1/ 4″~3/ 8″用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする