曜日別特売
YSLN31 ソーラー充電式ランタン ENERGIZER(エナジャイザー) 55652576

YSLN31 ソーラー充電式ランタン ENERGIZER(エナジャイザー) 55652576
YSLN31 ソーラー充電式ランタン ENERGIZER(エナジャイザー) 55652576
YSLN31 ソーラー充電式ランタン ENERGIZER(エナジャイザー) 55652576
YSLN31 ソーラー充電式ランタン ENERGIZER(エナジャイザー) 55652576
YSLN31 ソーラー充電式ランタン ENERGIZER(エナジャイザー) 55652576

ソーラー充電式ランタン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード55652576品番YSLN31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ソーラーパネルで充電が可能
ソーラー充電の他にUSB充電、乾電池でも使用可能です。
手持ちでも、置いてでも、引っ掛けても使用可能
明るさ最大500ルーメン

幅(mm)96質量(kg)0.34高さ(mm)137奥行(mm)86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする