曜日別特売
KR10-25 クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーション 55652678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF

(5件のレビュー)
取扱い終了
取付穴径(mm)
取付長(mm)30
内容量1個注文コード55652678品番KR10-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。

寸法A(mm)80寸法B(mm)58寸法C(mm)62寸法D(Φmm)22寸法E(Φmm)17寸法F(mm)37.5寸法H(mm)10寸法J(mm)M10×1.5寸法M(mm)5.5寸法N(mm)1取付長(mm)30回し半径(mm)95取付穴径M12材質(ねじ部)SUM22L材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1)表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー)シルバー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55652678KR10-2502037043KR10×25KR10-25 クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーション 02037043クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KRイマオコーポレーション1個
1,601
税込1,761
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02037025
2024-10-16
用途: 鉄人28号の操縦機
製造業

敷島重工製の操縦機の模型に使用します。形状が原作に忠実であり、このパーツを採寸して全体のサイズを決定します。

対象商品 : 02036973
2020-05-06
用途: 機械のレバーを交換
その他業種

同種の物よりやや高いが先端が丸く、手触りがいいので毎回イマオ製を買っています。

1が参考にしています
対象商品 : 02037007
2019-10-10
用途: 撮影機材(カメラリグ)の一部パーツ交換として

2個めです!
オリジナルのクランプが 非常のもろいので コレに変えています、
かなり丈夫で満足に使用できています!!
また、別の機材での交換が発生すると思われるので コレは有り難いパーツです。

対象商品 : 02036973
2019-10-22
用途: 旋盤のクイックチェンジ刃物台のレバーとして
その他業種

旋盤のクイックチェンジ刃物台のレバーとして
レバーの位置が自在に動かせるので(邪魔にならない位置へ)
交換しました。ほぼ満足ですが他者に比べて値段がやや高いですね。

対象商品 : 02036982
2017-07-25
用途: 旧使用品がねじ山がくずれ代替え品に購入
製造業

旧使用品と遜色なく使用しています、価格は普通で使用経過年数が10年前後、使用出来るか期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする