曜日別特売
TA359YB-2 ハンドポンプスプレー イチネンTASCO 55653115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドポンプスプレー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)4
内容量1個注文コード55653115品番TA359YB-2
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

様々な用途の洗浄等に便利です。
蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。
便利なストラップ付です。

寸法(mm)450×190Φ容量(L)4吐出ホース長(m)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55653115
2018-10-17
用途: エアコン洗浄
建設業・工事業

自宅のエアコン洗浄に使用してみた。思っていた以上に水圧が有り手軽に清掃ができた。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする