VP4LNE ソフトパッド パッド単体 PISCO(ピスコ) 55656469

VP4LNE ソフトパッド パッド単体 PISCO(ピスコ) 55656469
VP4LNE ソフトパッド パッド単体 PISCO(ピスコ) 55656469
VP4LNE ソフトパッド パッド単体 PISCO(ピスコ) 55656469

ソフトパッド パッド単体

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
パッド径(Φmm)4
内容量1個注文コード55656469品番VP4LNE
参考基準価格(税別)¥583販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。
・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。

用途半導体L12.2タイプソフトタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ接続パッド:【はめ込み】-T15【ネジ込み】-M4外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)4
注意
※導電性NBR(低抵抗タイプ)の材質は、ニトリルゴムです。(体積抵抗率:200Ω・cm以下)
※ニトリルゴムと(N)と導電性NBR(低抵抗タイプ)(NE)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする