曜日別特売
6465 日本製 抗菌防臭&吸水速乾バスマット レチカータ Sサイズ 30×50cm ピンク マルナカ 55657090

6465 日本製 抗菌防臭&吸水速乾バスマット レチカータ Sサイズ 30×50cm ピンク マルナカ 55657090
6465 日本製 抗菌防臭&吸水速乾バスマット レチカータ Sサイズ 30×50cm ピンク マルナカ 55657090
6465 日本製 抗菌防臭&吸水速乾バスマット レチカータ Sサイズ 30×50cm ピンク マルナカ 55657090
6465 日本製 抗菌防臭&吸水速乾バスマット レチカータ Sサイズ 30×50cm ピンク マルナカ 55657090
6465 日本製 抗菌防臭&吸水速乾バスマット レチカータ Sサイズ 30×50cm ピンク マルナカ 55657090
6465 日本製 抗菌防臭&吸水速乾バスマット レチカータ Sサイズ 30×50cm ピンク マルナカ 55657090

日本製 抗菌防臭&吸水速乾バスマット レチカータ Sサイズ 30×50cm ピンク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚注文コード55657090品番6465
参考基準価格(税別)¥3,010販売価格(税込)¥3,309
販売価格(税別)
3,008

抗菌防臭&吸水速乾アクリル糸を100%使用しています。
さまざまな有害微生物の増殖を抑止する抗菌効果を発揮し、悪臭の発生を防ぎます。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、滑りにくく安心です。
洗濯機で丸洗いが可能ですので、お手入れが簡単で清潔にご使用いただけます。
安心安全な日本製の商品です。

材質アクリル100%(裏面ノンスリップ加工)寸法(mm)500×300×15質量(g)130材質(基布)不織布300(g/m2)目付(g/m2)約650アズワン品番69-3142-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする