※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
安全 ハンドル車(軸穴加工付)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55657264
品番
SY250-HN25
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径・寸法D
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
種類
朝顔
仕様
指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。
質量(g)
4200
タイプ
軸穴加工付穴
材質(ハンドル車)
FC材
軸穴径(Φmm)
25
材質(握り)
ポリアミド
表面処理(ハンドル車)
粉体焼付塗装
色(ハンドル車)
ブラック
色(握り)
ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)
250