曜日別特売
- 診療録 A4 国保1号紙 21号 5冊入 アズワン 55657300

- 診療録 A4 国保1号紙 21号 5冊入 アズワン 55657300
- 診療録 A4 国保1号紙 21号 5冊入 アズワン 55657300
- 診療録 A4 国保1号紙 21号 5冊入 アズワン 55657300
- 診療録 A4 国保1号紙 21号 5冊入 アズワン 55657300
- 診療録 A4 国保1号紙 21号 5冊入 アズワン 55657300

診療録 A4 国保1号紙 21号 5冊入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(500枚)注文コード55657300品番-
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥4,563
販売価格(税別)
4,148

国民保険用カルテ1号紙。A4タイプで使いやすいデザインです。

寸法(mm)210×297紙質上質紙印刷藍1色両面印刷アズワン品番69-8261-53紙厚(kg)57.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする