※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(g)
33
33
59
13
9
全209種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55657395
品番
SPA-3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
33
使用温度範囲(℃)
-10~90
使用圧力(MPa)
max.2.5
寸法G
G3/4
許容締付トルク(N・m)
37~42.6
材質(フラットシール)
非アスベスト接合シート( セNルBRロエーラスス繊トマ維ー、無接機合繊剤維)