曜日別特売
6725 日本製 吸水速乾バスマット コスモトロン クレド 30×50cm ベージュ&パープル 2枚入 マルナカ 55657431

日本製 吸水速乾バスマット コスモトロン クレド 30×50cm ベージュ&パープル 2枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1枚(2枚)注文コード55657431品番6725
参考基準価格(税別)¥4,040販売価格(税込)¥4,442
販売価格(税別)
4,038

吸水性と速乾性に優れた繊維「コスモトロン(R)」を使用しています。
洗濯機で丸洗いが可能です。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、安心です。
安心安全な日本製の商品です。

材質ポリエステル100%(裏面ノンスリップ加工)寸法(mm)500×300×14質量(g)210材質(基布)不織布400(g/m2)目付(g/m2)約650アズワン品番69-3142-69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする