曜日別特売
- 抗ウイルスαシリーズWG503α 片足 右 ネイビー 3L 26.0~26.5cm マリアンヌ製靴 55658070

- 抗ウイルスαシリーズWG503α 片足 右 ネイビー 3L 26.0~26.5cm マリアンヌ製靴 55658070
- 抗ウイルスαシリーズWG503α 片足 右 ネイビー 3L 26.0~26.5cm マリアンヌ製靴 55658070
- 抗ウイルスαシリーズWG503α 片足 右 ネイビー 3L 26.0~26.5cm マリアンヌ製靴 55658070
- 抗ウイルスαシリーズWG503α 片足 右 ネイビー 3L 26.0~26.5cm マリアンヌ製靴 55658070

抗ウイルスαシリーズWG503α 片足 右 ネイビー 3L 26.0~26.5cm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード55658070品番-
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

片足(右)
アウトソールに抗ウイルス剤を配合し、アッパーとライニングには制菌素材を使用しています。
甲部が大きく開き、脱ぎ履きが簡単です。

ネイビー質量(g)130(Mサイズ)アズワン品番68-6995-45素材合成繊維・EVA(抗ウイルス剤配合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする