曜日別特売
BCL03NW クリップライト BRIDGES 55660249

クリップライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード55660249品番BCL03NW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

木目の優しいセードが特徴です
明るくしたい所に向きを調整できます
クリップなので好きなところに固定できます
市販の電球を使用できます(電球別売)

質量(g)500定格電圧(V)AC100 50/60Hz口金E17コード長さ(m)1.6本体寸法(mm)セードΦ:100、アーム長:280、クリップ横幅:60、クリップ並行幅:30定格消費電力(W)白熱電球40まで/LED電球10まで
注意
※発光面を直接見ないでください。目に悪影響を及ぼす可能性があります。
※本製品をテレビやラジオの近くで使用すると、雑音が入ったりする場合があります。そのときは少し離して使用してください。
※本製品に布や紙など燃えやすいものをかぶせたり、近づけたりしないでください。
※本製品は屋内専用です。屋外でご使用になると、サビ・故障・感電事故などの原因となります。
※器具の隙間などに金属類(ヘアピン、針金など)を差し込まないでください。感電事故・故障の原因になります。
※小さなお子様やペットが触れる可能性のある場所には設置しないでください。ぶつかった場合、落下や破損によりけがをするおそれがあります。
※点灯時・消灯直後は本体が高温になっていますので、手などを触れないでください。火傷の原因になります。
※照明器具には寿命があります。使用して 6~8年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。定期的に点検をお勧めします。点検せずに長期間使い続けると、稀に発煙、
※ 発火、感電などに至る可能性があります。
※周囲温度が高い場合、または点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする