六甲山
JIS規格 刈払機用チップソー SG型 竹切・山林用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
外径(Φmm)
230
230
225
刃数(p)
54
54
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55662556
品番
SG 9X54P
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
草刈から山林用までこなす!
T型チップでチップがはずれにくい!
3面研磨なので切れ味が良く、長く切れる。
柔らかい草から、山林の小径の枝木まで軽快に切ることができます。
プロの山師に人気です。
外径(Φmm)
230
刃数(p)
54
仕様
軽量メッシュ
材質
SKS5
色
シルバー
刃の種別
チドリ刃(あさり出し)
JIS規格
B9212(JQ509015)
RoHS指令(10物質対応)
対応