SG 10X60P JIS規格 刈払機用チップソー SG型 竹切・山林用 六甲山 55662565

JIS規格 刈払機用チップソー SG型 竹切・山林用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)225
刃数(p)60
内容量1枚注文コード55662565品番SG 10X60P
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

草刈から山林用までこなす!
T型チップでチップがはずれにくい!
3面研磨なので切れ味が良く、長く切れる。
柔らかい草から、山林の小径の枝木まで軽快に切ることができます。
プロの山師に人気です。

外径(Φmm)225刃数(p)60仕様軽量メッシュ材質SKS5シルバー刃の種別チドリ刃(あさり出し)JIS規格B9212(JQ509015)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする