曜日別特売
YW-97L-ID 分別回収ボックス CONDOR(山崎産業) 55667597

YW-97L-ID 分別回収ボックス CONDOR(山崎産業) 55667597
YW-97L-ID 分別回収ボックス CONDOR(山崎産業) 55667597
YW-97L-ID 分別回収ボックス CONDOR(山崎産業) 55667597
YW-97L-ID 分別回収ボックス CONDOR(山崎産業) 55667597
YW-97L-ID 分別回収ボックス CONDOR(山崎産業) 55667597

分別回収ボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(L)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×450×1130
付属品表示パネル:ペットボトル用回収ボックス
内容量1個注文コード55667597品番YW-97L-ID
参考基準価格(税別)¥217,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

リサイクルできるパッケージの分別回収に。スーパーをはじめとする流通店舗におすすめします。

容量(L)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×450×1130付属品表示パネル:ペットボトル用回収ボックス材質ボディ:ボンデ鋼板アクリル焼付一部ABS樹脂、内カゴ:ワイヤPEコーティング、蓋:アクリル板(スモーク)、窓:アクリル板(クリア)、看板:PVC質量(kg)42種類分別用色(本体)IV商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする