河淳
テーブルパーテーション
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
7日以内出荷とは
種別
4560セット
4560セット
6060セット
7560セット
9060セット
4560黒エッジセット
6060黒エッジセット
7560黒エッジセット
9060黒エッジセット
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55668403
品番
WFN012
参考基準価格(税別)
¥10,620
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
簡単設置で飛沫をブロック!
テーブルにしっかりと固定できるスタイリッシュなパーテーションです。
種別
4560セット
厚さ(mm)
5
材質(本体)
アクリル
高さH(mm)
600
寸法W1(mm)
430
寸法W2(mm)
450
色(本体)
透明
注意
※ 設置にはテーブルパーテーションキャッチャーセットが必要です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,260
/
税込
¥
1,386
沖縄地方
数量1につき
¥
3,510
/
税込
¥
3,861
離島
数量1以上のご注文
お送りできません