WFN014 テーブルパーテーション 河淳 55668428

 

WFN014 テーブルパーテーション 河淳 55668428
WFN014 テーブルパーテーション 河淳 55668428
WFN014 テーブルパーテーション 河淳 55668428
WFN014 テーブルパーテーション 河淳 55668428
WFN014 テーブルパーテーション 河淳 55668428
WFN014 テーブルパーテーション 河淳 55668428
WFN014 テーブルパーテーション 河淳 55668428
WFN014 テーブルパーテーション 河淳 55668428
WFN014 テーブルパーテーション 河淳 55668428

テーブルパーテーション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
種別7560セット
内容量1セット注文コード55668428品番WFN014
参考基準価格(税別)¥14,530販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

簡単設置で飛沫をブロック!
テーブルにしっかりと固定できるスタイリッシュなパーテーションです。

種別7560セット厚さ(mm)5材質(本体)アクリル高さH(mm)600寸法W1(mm)730寸法W2(mm)750色(本体)透明
注意
※ 設置にはテーブルパーテーションキャッチャーセットが必要です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,070/税込3,377
沖縄地方数量1につき6,510/税込7,161
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする