RDSW-165(BK) 段ボールストッカー キャスター付き YAMAZEN(山善) 55668577

RDSW-165(BK) 段ボールストッカー キャスター付き YAMAZEN(山善) 55668577
RDSW-165(BK) 段ボールストッカー キャスター付き YAMAZEN(山善) 55668577
RDSW-165(BK) 段ボールストッカー キャスター付き YAMAZEN(山善) 55668577
RDSW-165(BK) 段ボールストッカー キャスター付き YAMAZEN(山善) 55668577
RDSW-165(BK) 段ボールストッカー キャスター付き YAMAZEN(山善) 55668577
RDSW-165(BK) 段ボールストッカー キャスター付き YAMAZEN(山善) 55668577
RDSW-165(BK) 段ボールストッカー キャスター付き YAMAZEN(山善) 55668577
RDSW-165(BK) 段ボールストッカー キャスター付き YAMAZEN(山善) 55668577
RDSW-165(BK) 段ボールストッカー キャスター付き YAMAZEN(山善) 55668577
RDSW-165(BK) 段ボールストッカー キャスター付き YAMAZEN(山善) 55668577
RDSW-165(BK) 段ボールストッカー キャスター付き YAMAZEN(山善) 55668577

段ボールストッカー キャスター付き

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード55668577品番RDSW-165(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ダンボールをゴミ出しするまでの定位置になるシンプルなストッカー。
ダンボールを一まとめにして、置いたまま紐で縛ってゴミ出しへ
キャスター付きでそのまま移動も可能
しまいやすく倒れにくい、大小の側面設計
付属の工具で組み立て可能です。

用途段ボール、雑誌、新聞、紙袋、マガジンなどの収納ラックとして。材質スチール(粉体塗装)寸法(mm)収納部すき間:165、土台からの側板高さ:(大)380、(小)280、側板中間すき間:80、側板幅:95、土台下すき間:40質量(kg)1.5ブラックキャスターストッパー付き(4個中2個)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×225×430収納の目安ダンボール10-15枚
取扱説明書:(1.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする