ACP-M 飛沫防止 アクリルパーテーション 厚さ4mm 東洋ケース 55668586

ACP-M 飛沫防止 アクリルパーテーション 厚さ4mm 東洋ケース 55668586
ACP-M 飛沫防止 アクリルパーテーション 厚さ4mm 東洋ケース 55668586
ACP-M 飛沫防止 アクリルパーテーション 厚さ4mm 東洋ケース 55668586
ACP-M 飛沫防止 アクリルパーテーション 厚さ4mm 東洋ケース 55668586
ACP-M 飛沫防止 アクリルパーテーション 厚さ4mm 東洋ケース 55668586
ACP-M 飛沫防止 アクリルパーテーション 厚さ4mm 東洋ケース 55668586
ACP-M 飛沫防止 アクリルパーテーション 厚さ4mm 東洋ケース 55668586
ACP-M 飛沫防止 アクリルパーテーション 厚さ4mm 東洋ケース 55668586
ACP-M 飛沫防止 アクリルパーテーション 厚さ4mm 東洋ケース 55668586
ACP-M 飛沫防止 アクリルパーテーション 厚さ4mm 東洋ケース 55668586

飛沫防止 アクリルパーテーション 厚さ4mm

(2件のレビュー)
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード55668586品番ACP-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

飛沫感染対策のアクリルパーテーション(仕切り)。オフィス、会議室、受付等様々なシチュエーションで利用可能。
小さいスペース、デスクなどに置きやすいサイズ。
4mm厚の丈夫なアクリル板。
透明度が高く違和感無く使用が可能。
パネル下の隙間から書類の受け渡しもラクラク。パネル下の隙間はパソコンのコード類を通す空間としても利用可能。
組み立て式で使用しない際はコンパクトに収納できる。

用途受付、商談、職場、事務所、オフィス、カウンター、窓口などのウイルス感染防止、予防として。材質アクリル板幅(mm)550厚さ(mm)4質量(kg)1.3高さ(mm)520奥行(mm)134
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55668586
2021-08-10
用途: 事務所内にて設置
丹羽商株式会社

足がしっかりとねじ止めになっているのが良いです。5枚再購入しましたが時間が掛かるのが残念です。この時期だから仕方ないかもです。

対象商品 : 55668586
2021-10-04
用途: 来客時に使用しています。

机が小さいのですが、丁度良い大きさで納得しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする