工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55669399 品番 EZ37A5X-B
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1
ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。
水洗いできるサイクロンユニット
隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ
ローラータイプの新設計フロアノズル
18Vも14.4Vも使えるデュアル式

電圧(V)14.4/18 バッテリー容量(Ah)本体 吸込仕事率(W)(14.4V)強:20 標準:9、(18V)強:35 標準:9 集塵容量(L)0.25 連続使用時間(分)《EZ9L54》強:30、標準:約100、《EZ9L53》強:約18、標準:約60、《EZ9L48》強:約45、標準:約80、《EZ9L46》強:約27、標準:約48、《EZ9L47》強:約18、標準:約32 長さ(mm)555 幅(mm)160 高さ(mm)124 質量(kg)1.15 適合バッテリーEZ9L48(14.4V 5.0Ah)・EZ9L54(18V 5.0Ah)・EZ9L53(18V 3.0Ah) 付属品フロアノズル(黒)、すきまノズル(黒)、ワンタッチブラシ(黒)、延長管(黒)、ダストケース、すきまノズルホルダ(黒)、ゴミフィルター、フィルター格子・枠セット(サイクロン用)、保護フィルター セット内容本体のみ 集塵方式サイクロン式 商品タイプ本体のみ
注意
※1:ごみフィルター掃除頻度がメーカー従来比1/6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55669408
2022-06-08
用途:
屋内〜車内の清掃までコレ1台で済ませます
農・林・水産業

憧れのパナ製充電式クリーナーをついに購入しました!バッテリーはドリル用の14.4Vがありましたので、コチラの本体のみを選択。普段は他社の10.8Vの充電式クリーナーにお世話になってましたが、バッテリーアップのせいか流石にコチラの方がよく吸ってくれます。しかも流行のサイクロン式で、透明ダストカップ採用のお陰で、吸い取ったゴミが見えるのがイイですね。バッテリー以外の付属品は全て揃っており、中々お買い得です。今度は18Vのバッテリーでも試してみたいと思います。

対象商品:
55669399
2021-01-29
用途:
工事後清掃時
建設業・工事業

吸引力は申し分ないが、木くずなどは、吸うと根詰まりしてまうので、粉塵などでは使えると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする