FUKUTOKU(福徳産業)
ナイロンウエーダーセパレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
28
25
26
27
28
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
55669785
品番
#8971
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
70デニールナイロン生地で軽量で丈夫。固定ベルトは長さが調整できるバックル式で着用感を調整可能。補修用生地付き。
材質
(表地)ナイロン100%、PVC加工、(裏地)ポリエステル100%、(ブーツ)PVC100%
長さ(mm)
960(踵から履口)
色
グリーン
質量(g)
1700
サイズ(cm)
28
太もも周り(cm)
72