#8972 ナイロン胴付ウエーダー FUKUTOKU(福徳産業) 55669803

#8972 ナイロン胴付ウエーダー FUKUTOKU(福徳産業) 55669803
#8972 ナイロン胴付ウエーダー FUKUTOKU(福徳産業) 55669803
#8972 ナイロン胴付ウエーダー FUKUTOKU(福徳産業) 55669803

ナイロン胴付ウエーダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード55669803品番#8972
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

70デニールナイロン生地で軽量で丈夫。内側にメッシュ生地採用で履き込みがしやすく、密着による不快を軽減。幅広の肩ベルト採用で肩への負担を考慮した設計。補修用生地付き。

材質(表地)ナイロン100%、PVC加工、(裏地)ポリエステル100%、(ブーツ)PVC100%長さ(mm)1400(踵から履口)グリーン質量(g)1950サイズ(cm)26胴回り(mm)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする