PAX-ASIAN
スパッと履ける足袋ソックス クルー丈 旭化成ロイカCF消臭糸使用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(3足)
注文コード
55669898
品番
CW589
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ワイド設計で伸びが良く履きやすい。
日本製消臭糸 旭化成ロイカCF使用(繊維表面にイオン化状態を作り悪臭物質を吸着。繊維自身に消臭機能を備えているため、洗濯や着用回数による消臭機能への影響はありません)
用途
ビジネス、作業、あらゆるシーンに対応します。
材質
ポリエステル、綿、ポリウレタン
色
黒
サイズ(cm)
25~27
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
消臭
かかとからの長さ(cm)
24
丈区分
クルー丈
指タイプ
足袋