ANEX
でかドラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
先端サイズ
No.3
No.2
No.3
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55670013
品番
NO.7770
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
硬く締まったネジも回せる。
固着したネジも回せる。
トルク30%アップ(数値はメーカー回しトルク試験を参考にしております)。
用途
力が入る大型ハンドル
先端形状
プラス
先端サイズ
No.3
軸長(mm)
50
仕様
マグネット付
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ANEX_でかドラ(No.7770,7790)
参考になった