タカショー
シュロ縄 ザ・職人 玉巻 1本出
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
長さ(m)
約700
約100
約350
約500
約700
約1000
色
赤
黒
赤
材質
パーム
パーム
シュロ
幅(mm)
3
3
2
2.5
全13種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
55670126
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
プロが愛する本格棕梠縄
用途
結束など。水に浸して使用することで縄は柔らかくなり、 滑りがよくなり使いやすくなります。
材質
パーム
幅(mm)
3
色
赤
長さ(m)
約700
注意
※ガーデニング、園芸、緑化、ホビー等の目的以外に使用しないで下さい。※燃えやすいので、火に近づけないで下さい。※天然素材です。経年により強度が変わります。染め物のため色落ちします。水で十分にすすいでから使用すると、色落ちが軽減されます。