EV-51 エバーみす垣ボード タカショー 55670433

エバーみす垣ボード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード55670433品番EV-51
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

片面仕様の丸竹の立体感。
こだわりの質感と品格を兼ね備えたみす垣ボード。

材質ASA幅(mm)1800真竹高さ(mm)300寸法(幅W×高さH)(mm)1800×300取付ビス数イエロー4×16(別売)使用場所屋外用
注意
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする