タカショー
エコ竹
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット(70本)
1セット(70本)
1セット(60本)
1セット(50本)
1セット(40本)
1セット(30本)
1セット(20本)
1セット(10本)
1セット(8本)
1セット(5本)
寸法(Φmm)
10
10
13
16
20
22
26
30
38
50
63
80
長さ(mm)
1830
1830
3660
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット(70本)
注文コード
55670449
品番
ASY-S10/70
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は43,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
お手頃価格が魅力。「エコ竹」シリーズ。
長さ(mm)
1830
寸法(Φmm)
10
材質
AS、ABS
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
Φ10×L1830
注意
※エコ竹のΦ数、長さには多少の誤差があります。
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません