タカショー
エコ竹 半割
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット(20本)
1セット(20本)
1セット(10本)
寸法(Φmm)
50
50
63
80
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
55670677
品番
ASH-50Y/20
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
お手頃価格が魅力。「エコ竹」シリーズ。
材質
AS、ABS
長さ(mm)
3660
色
イエロー
寸法(Φmm)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×L3660
注意
※エコ竹のΦ数、長さには多少の誤差があります。
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません