タカショー
合成竹みす袖垣
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
幅(mm)
900
600
700
750
900
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55670984
品番
GO-25
参考基準価格(税別)
¥117,600
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
豊富なバリエーションの中からシーンに合った袖垣をお選びください。
材質
AS系樹脂
幅(mm)
900
質量(kg)
12.5
色
イエロー
サイズ
3尺
高さ(mm)
1700
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×1700
寸法(Φmm)
柱:63
注意
※袖垣のH寸は全て柱の長さです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません