タカショー
合成竹自在扉
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
55671115
品番
GO-6
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
伸縮自在
材質
AS系樹脂
幅(mm)
1000
質量(kg)
1.5
色
イエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)
160~1000×1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅16~100cm×高さ110cm
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません