タカショー
ミニ合成竹金閣寺垣
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
55671334
品番
UN-22
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
小空間に和の世界を作り出す坪庭。
ミニサイズで美しく仕上がります。
材質
AS
幅(mm)
1200
色
イエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×200200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅120cm×高さ20cm×厚さ6cm