タカショー
合成竹縁台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×400×450
1200×350×450
150×400×450
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55671395
品番
FB-5
参考基準価格(税別)
¥101,200
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
技術の技を人口素材で再現
材質
AS
幅(mm)
1500
質量(kg)
10.6
色
イエロー
サイズ
5尺
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×400×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
W1500XD400XH450
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません