TNS-600 ネットストーン Sタイプ タカショー 55671535

 

TNS-600 ネットストーン Sタイプ タカショー 55671535
TNS-600 ネットストーン Sタイプ タカショー 55671535
TNS-600 ネットストーン Sタイプ タカショー 55671535
TNS-600 ネットストーン Sタイプ タカショー 55671535

ネットストーン Sタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
五色
内容量1箱(11枚)注文コード55671535品番TNS-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,350

洗い出しでは難しい施工も簡単に折り、曲げ、カットが自由自在

材質ネット:綿、石:天然石幅(mm)300寸法(mm)1玉実寸:約7~13五色サイズS種類五色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×約5質量(g/m2)約8.1使用場所床(軽歩行)、壁(屋内外)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする