タカショー
ネットストーン Sタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
白玉
硝彩
青玉
白玉
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(11枚)
注文コード
55671553
品番
TNS-702
参考基準価格(税別)
¥13,350
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
洗い出しでは難しい施工も簡単に折り、曲げ、カットが自由自在
材質
ネット:綿、石:天然石
幅(mm)
300
寸法(mm)
1玉実寸:約7~13
色
白玉
サイズ
S
種類
白玉
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×約5
質量(g/m
2
)
約8.1
使用場所
床(軽歩行)、壁(屋内外)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません