曜日別特売
TR3262-96-M トルネードラカン 冷却服 長袖ブルゾン TR3262 (服のみ) 日新被服 55672138

TR3262-96-M トルネードラカン 冷却服 長袖ブルゾン TR3262 (服のみ) 日新被服 55672138
TR3262-96-M トルネードラカン 冷却服 長袖ブルゾン TR3262 (服のみ) 日新被服 55672138
TR3262-96-M トルネードラカン 冷却服 長袖ブルゾン TR3262 (服のみ) 日新被服 55672138

トルネードラカン 冷却服 長袖ブルゾン TR3262 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
内容量1着注文コード55672138品番TR3262-96-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,750

(中厚)ポリ65・綿35シリーズ 薄過ぎず、厚過ぎず、丈夫。作業服の伝統的な定番生地。
衝撃の涼しさ 3つの冷却力! 吸気力+循環力+排気力
TR襟芯バンド排気孔 採用:衣服内の風を首元からスムーズに排出する!これが冷却力の大事な要素。
TR楽らく電池操作ポケット:これは本当に便利、もう元には戻れない。バッテリー操作の度に、服の前ファスナーを開閉する必要がない、手間が掛からない。

ネイビー×シルバーサイズM胸囲(cm)114肩幅(cm)48袖丈(cm)56仕様TR 襟芯バンド排気孔ありセット内容服のみ混率(%)綿65・ポリエステル35着丈(cm)64
注意
※専用バッテリーセット・専用ファンセットは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする