曜日別特売
999-16(ホワイトXベージュ) スクラブジャケット半袖男女 KAZEN 55672946

スクラブジャケット半袖男女

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ホワイト×ベージュ
サイズSS
着丈(cm)68
内容量1枚注文コード55672946品番999-16(ホワイトXベージュ)
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

4Dは進化する。
動作性と通気性の融合でワンランク上の快適を。

ホワイト×ベージュサイズSS胸囲(cm)95着丈(cm)68裄丈(cm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする