KAZEN
スクラブジャケット半袖男女
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ホワイト×ピンク
ネイビー×ピンク
ネイビー×ターコイズ
ホワイト×ベージュ
ホワイト×ピンク
ホワイト×ロイヤルブル
サイズ
3L
5L
4L
3L
LL
L
M
S
SS
着丈(cm)
76
76
74
71
68
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55672980
品番
999-13(ホワイトXピンク)
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
4Dは進化する。
動作性と通気性の融合でワンランク上の快適を。
色
ホワイト×ピンク
サイズ
3L
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
50