00110111 インター注射筒 ガラス先 VAN(翼工業) 55673669

00110111 インター注射筒 ガラス先 VAN(翼工業) 55673669
00110111 インター注射筒 ガラス先 VAN(翼工業) 55673669

インター注射筒 ガラス先

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード55673669品番00110111
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
アズワン品番2-4983-01容量(mL)1目盛単位(mL)0.05材質硬質ガラス筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001先端形状ルアースリップ式(ガラス)医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55673669
2023-03-11
用途: プラスチック接合の溶剤添加用として
教育・研究機関

擦り合わせが正確でないため、空気で圧力をかけると隙間から抜けて圧力をかけられない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする