曜日別特売
00110411 インター注射筒 ガラス先 VAN(翼工業) 55673696

00110411 インター注射筒 ガラス先 VAN(翼工業) 55673696
00110411 インター注射筒 ガラス先 VAN(翼工業) 55673696
00110411 インター注射筒 ガラス先 VAN(翼工業) 55673696
00110411 インター注射筒 ガラス先 VAN(翼工業) 55673696
00110411 インター注射筒 ガラス先 VAN(翼工業) 55673696
00110411 インター注射筒 ガラス先 VAN(翼工業) 55673696

インター注射筒 ガラス先

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード55673696品番00110411
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥810
アズワン品番2-4983-04容量(mL)5目盛単位(mL)0.1材質硬質ガラス筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001先端形状ルアースリップ式(ガラス)医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
556736960011041136695461#0020041400110411 白硬注射筒(ルアー) VAN(翼工業) 36695461白硬注射筒(ルアー)VAN(翼工業)1本
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ代替品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55673669
2023-03-11
用途: プラスチック接合の溶剤添加用として
教育・研究機関

擦り合わせが正確でないため、空気で圧力をかけると隙間から抜けて圧力をかけられない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする