曜日別特売
6789 タオル織バスマット 35×50cm ブラウン 2枚入 マルナカ 55675405

タオル織バスマット 35×50cm ブラウン 2枚入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚(2枚)注文コード55675405品番6789
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥3,551
販売価格(税別)
3,228

吸水性が高い綿100%を使用しています。
手軽に簡単に洗え、毎日いつでも清潔です。

材質綿100%寸法(mm)500×350×5質量(g)130目付(g/m2)約740アズワン品番69-3143-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする