長信ジャパン
iP100H 11V バッテリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55675886
品番
Li-ion20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
11Vデバイス
質量(g)
バッテリー:177
出力
DC5V/3A(max) USB-A×1,USB-C×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
バッテリー:60×90×23
入力
DC5V/2.4A USB-C×1(入出力兼用)
充電時間(時間)
約3.5
バッテリー容量(Wh)
36(10050mAh)